Beli clear folder a4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Folder One Map L A4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map L Folder dengan design berukuran A4 - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 400 micron
- Daiichi Map L DCS A4atribut:
- Size: A4
- monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L)Deskripsi:monotaro.id Clear Slevees A4 (Map L) memiliki permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen. Terbuat dari material yang ramah lingkungan.atribut:
- Size: A4
- Thickness (micron): 17
- Joyko Map Display A4 Isi 20 LembarDeskripsi:Document Keeper Clear Holder Map File Dokumen Folder Joyko DK Pastelatribut:
- Size: A4
- Pockets: 20
- Metal Material: Bahan PP Plastik
- Daiichi Map L DCS F4atribut:
- Size: F4
- KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4Deskripsi:KOKUYO's original double-folding process is used on the bottom, so it has excellent strength. Moreover, since the documents fit perfectly in every corner, even unclear documents can be stored beautifully and easily.atribut:
- Material: Cover / R-PP
- Paper Quality: Recycled material ratio / cover: R-PP 40%
- Thickness (µm): 200
- monotaro.id Sheet Protector A4Deskripsi:Sheet protector berguna untuk melindungi dokumen dari kerusakan. Dengan bahan lebih tebal dan bening, memungkinkan dipasang di beberapa lubang ring mekanik. Cocok untuk pengarsipan dokumen, sertifikat maupun catatan.atribut:
- Color: Clear
- Size: A4
- Material: Polypropylene
- Thickness (micron): 50
- Joyko Map Display A4 Isi 40 LembarDeskripsi:Document Keeper Clear Holder Map File Dokumen Folder Joyko DK Pastelatribut:
- Size: A4
- Pockets: 40
- Metal Material: Bahan PP Plastik
- Folder One Map L Folio F4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map L Folder dengan design berukuran Folio - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll, sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 400 micron
- Tom & Jerry Sticky Note TJ-654Deskripsi:Tom & Jerry / T&J- 100 Sheets / Pack
- Bantex Map Dokumen Presentasi A4atribut:
- Size: A4
- Kenko Map Latribut:
- Color: Transparant
- Item Size (cm): 22x30.5x0.5
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- monotaro KeyboardDeskripsi:It is the keyboard for the PC.atribut:
- Interface: USB
- Color: black
- Material: ABS
- Outer Dimensions (mm): 440×135×20
- Cable Length (m): 1.4
- Type of Connection: Wired
- Key Type: Membrane
- Key layout: Japanese 109 key
- Key pitch (mm): 19
- Supported OS: Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
- World Craft Clear Holder A4Deskripsi:A transparent clear holder with a solid thickness of 0.2 mm that can be used for any purpose, making it easy to see documents.atribut:
- Color: Clear
- Thickness (mm): 0.2
- Storage Size: A4
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 220x310x10
- KOKUYO A4 Refill 4 Pocket (Post Card Holder)Deskripsi:It is the most popular tube file, folder, refill that fits perfectly into the replacement paper clear book. . If you use it together with 2 hole file, you can create your own original file. . It can also be caught with the general document in the tube file. . Numbers in parentheses are the number of pieces when two pieces are put in one pocketatribut:
- Material: Pocket / R-PP
- Pocket Dimension (Height x Width) (mm): 102 x 147
- Storable Sheet Number: 4
- Size: A4-S
- Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 300 x 230
- Thickness (µm): 80
- Folder One Map Display Isi 60Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Display album berukuran folio dengan 60 pocket plastik bening di dalam album - Terdapat tempat kartu nama Keunggulan Produk : - Pocket lebih tebal & bening - Pocket terbuat dari bahan PP (bebas racun dan ramah lingkungan) - Lembaran spine yang dapat dilipat dan diisi dengan judul dokumen - Folder yang bagus untuk tetap rapi di sekolah, kantor, rumah atau saat berpergianatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 600 micron / 25 micron
Daftar Harga clear folder a4 Terbaru March 2026
| Folder One Map L A4 | Rp18.900 |
| Daiichi Map L DCS A4 | Rp31.900 |
| monotaro.id Clear Sleeves A4 (Map L) | Rp17.900 |
| Joyko Map Display A4 Isi 20 Lembar | Rp20.900 |
| Daiichi Map L DCS F4 | Rp33.900 |
| Joyko Gunting Seri SC | Rp5.900 |
| KOKUYO Map L Super Clear 10 PP A4 | Rp18.900 |
| Joyko Map L Bening | Rp3.900 |
| monotaro.id Sheet Protector A4 | Rp7.900 |
| Joyko Map Display A4 Isi 40 Lembar | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/l7P109208763-8.jpg)











/i5P102267653-2.jpg)


/P103011192-1.jpg)